※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC378032C ホルソー378(カッター) ミヤナガ 40960902 PC378032C ホルソー378(カッター) ミヤナガ 40960902

ホルソー378(カッター)

(2件のレビュー)
11日以内出荷返品不可 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40960902 品番 PC378032C
参考基準価格(税別)¥5,100 販売価格(税込) ¥3,298
販売価格(税別)
2,998

ポリクリック方式により作業性、経済性が大幅に向上。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
厚み4mm以下の被削材を楽々穴あけ。
高回転の電動機が使用でき、ハイス刃に比べてスピーディな穴あけが可能。
1.安全性を考えた切り込み量設定方式。
2.切削貫通しても突き抜けない安全ストッパー付き。

用途
鋼板・ステンレス板などへの穴あけ作業に。
FRP・樹脂板などへの穴あけ作業に。
刃先径(Φmm)32 有効長(mm)4 仕様穿孔可能材/FRP 適合(センタードリルS6)PC378CDS6、(センタードリルS)PC378CDS 刃幅(mm)2.2 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材金属 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40960875
2018-04-20
用途:
ステンレス板の穴あけに使用
有限会社安田電設 様

商品の納期が1週間以上かかったので、他所で買った方が良かった。

MonotaROからの回答

いつもMonotaROをご利用頂き誠にありがとうございます。
この度はご迷惑をおかけいたしまして、申し訳ございませんでした。
まだまだ努力不足でお客様のご要望に応えられない事も多々ございますが、今後も全力をあげて改善に努めて参ります。
今後ともMonotaROをよろしくお願い申し上げます。

対象商品:
40960796
2015-02-14
用途:
ステンレス板の穴明け

キッチンのステンレス板の穴明けに使いました。
シュルシュルと綺麗に明きました。
切れるって、こうゆう事だったのか!って感じです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする