※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PC378P027C ホルソー378P(カッター) ミヤナガ 40961636 PC378P027C ホルソー378P(カッター) ミヤナガ 40961636

ホルソー378P(カッター)

(1件のレビュー)
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40961636 品番 PC378P027C
参考基準価格(税別)¥4,830 販売価格(税込) ¥3,188
販売価格(税別)
2,898

パイプなど曲面の穴あけを可能にしたふところ深さ。
超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
ボディのふところが深く、金属パイプなどへの曲線の穴あけが可能。

用途
鋼管、ステンレス管、銅管などのパイプ類及曲面の穴あけ。
厚さ4mmまでの鋼板、ステンレス板などの板材の穴あけ。
刃先径(Φmm)27 有効長(ふところ深さ)(mm)4(30) 仕様穿孔可能材/塩ビ管、金属系サイディングボード、FRP 適合(センタードリルS6)PC378PCDS6、(センタードリルS)PC378PCDS 刃幅(mm)2.2 チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材金属 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40961715
2018-09-16
用途:
穴開け工事
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

段付で無ければ尚良いと思います。深い場合には、使えない。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする