※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCF020 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40961977 PCF020 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40961977 PCF020 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40961977

深穴ホールソー(セット)

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40961977 品番 PCF020
在庫数量:残り4点
参考基準価格(税別)¥13,910 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

用途
厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
刃先径(Φmm)20 有効長(mm)30 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合(センタードリルS6)PCFCDS6、(センタードリルS)PCFCDS チャック寸法(mm)10(Sシャンク) 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40962153
2022-08-03
用途:
キッチン天場のコア抜き
建設業・工事業

綺麗に仕上がりました。人工大理石だったので心配しましたが、
 綺麗に抜けました。

対象商品:
40962241
2014-07-24
用途:
ベアリングの穴あけ

やや高いですが、しっかり仕事はできます。
刃先だけ交換できるのもGood.

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする