曜日別特売
1761681-5 TE Connectivity 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40961988

TE Connectivity 基板ヘッダ, 14極, 2列, ストレート, 電線対基板 2.54mm アンプラッチ

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量
1袋(10個)
注文コード
40961988
品番
1761681-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,298
販売価格(税別)
¥2,998
仕様
シリーズ = AMP-LATCH
ピッチ = 2.54mm
コンタクト数 = 14
行数 = 2
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = シュラウド
取り付けタイプ = スルーホール
端子方法 = はんだ
コンタクトめっき = 金
TE Connectivity AMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ. 2.54 mmセンターライン付きAMP-Latchリボンケーブルヘッダコネクタ。 品番X-1761681-X及びX-1761679-Xは、低プロファイルでセンター及び軍用極性化あり 品番X-176133-Xは、低プロファイルでセンター極性化及びデュアル極性化バーあり 品番X-827745-X及びX-827746-Xは、低プロファイルで極性化なし 品番X-828581-X及びX-88582-Xは、標準プロファイルでセンター及びデュアル極性化あり 品番X-828584-X、X-828586-X、X-828588-X及びX-828590-Xは標準プロファイルで、ラッチ及びセンター / デュアル極性化あり 品番X-1761606-Xは低プロファイルで、ラッチ及びセンター / 軍用極性化あり 品番X-1761603-X、X-1761605-X及びX-28172X-Xは、低プロファイルでセンター極性化あり
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする