PCF018C 深穴ホールソー(カッター) ミヤナガ 40962336

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

深穴ホールソー(カッター)

(5件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
刃先径(Φmm)18
18
14
15
16
17
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
60
61
62
63
65
70
75
76
77
78
80
85
90
95
100
105
110
115
120
内容量1本注文コード40962336品番PCF018C
在庫数量:残り2点です
参考基準価格(税別)¥6,170販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
4,198

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

用途
厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
刃先径(Φmm)18有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材トラスコ品番379-1963チャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
注意
※代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となる場合もございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:5
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40962406
2021-05-18
用途: チプの刃先が意外と強い
カギのシノハラ宗像

チップの形状のせいかかけにくいので回数こなせるのでコスト的に安くつきます。

対象商品 : 40962503
2018-09-16
用途: 鉄骨
花岡総合設備建設業・工事業

もう少しロングタイプも欲しいですね。貫通させたい場合には逆側からの作業も必要になるので有れば便利です。

対象商品 : 40962354
2017-11-25
用途: 機械メンテナンス
有限会社三頭重量建設業・工事業

すばらしく、よく切れ、仕事がはかどりました。今後もよろしく

対象商品 : 40962336
2014-04-21
用途: 30mmの構造用合板の穴あけ作業
有限会社谷工業所

よく切れて穿孔かすの除去も簡単で、作業効率UPできる。

2が参考にしています
対象商品 : 40962293
2018-02-13
用途: ステンレスアングル6mm穴あけ加工
サービス業

カッター構造とかは良くできていますがSDSシャンクドリル使用で刃のキレが落ちました
原因はモーターの垂直と垂直圧力の不安定と低回転数ムラと考え努力が足りない環境の為と判断 ボール盤等だったら安定したと考える

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする