深穴ホールソー用センタードリル

(2件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40962966 品番 PCFCDL
参考基準価格(税別)¥2,920 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

ドリル径(Φmm)8 適合刃先径Φ50〜120mm用 トラスコ品番379-2170 質量(g)38.2
注意
※厚さ12mm以上の鉄板、鋳鉄、樹脂材料、複合材料の穴あけには、ネジ長の長いセンタードリルをご使用ください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:57

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40962957
2018-09-16
用途:
穴開け
花岡総合設備 様 (建設業・工事業)

交換用なので特別にはないです。センタードリルを目立てする時間もないので

対象商品:
40962957
2017-11-25
用途:
機械メンテナンス
有限会社三頭重量 様 (建設業・工事業)

すばらしく、よく切れ、仕事がはかどりました。今後もよろしく。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする