曜日別特売
PCF075 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40963097

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCF075 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40963097
PCF075 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40963097
PCF075 深穴ホールソー(セット) ミヤナガ 40963097

深穴ホールソー(セット)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃先径(Φmm)75
内容量1本注文コード40963097品番PCF075
参考基準価格(税別)¥30,820販売価格(税込)¥20,878
販売価格(税別)
18,980

超硬刃先でステンレスなどの被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好です。
ボディのふところが深く、金属パイプなど曲面への穴あけが可能。

用途
厚さ30mmまでの鋼板、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけ作業に(厚さ12mm以上の鋼板、ステンレス板、鋳鉄への穴あけ及び、刃先径36mm以上をご使用の場合は、ボール盤での穴あけをおすすめします。)
鋼管、銅管などのパイプ類及び曲面の穴あけ。
板厚30mm以下の複合材料への穴あけ。
刃先径(Φmm)75有効長(mm)30仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材適合(センタードリルL)PCFCDLチャック寸法(mm)13(Lシャンク)適合材金属、複合材料適合電動機電気ドリル(回転専用でお使いください。)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする