ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
センタードリル
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
100
適合
Φ20〜45用
仕様
穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボード
注文コード
40963334
品番
PCHCDS
参考基準価格(税別)
¥2,480
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
100
ドリル径(Φmm)
8
適合
Φ20〜45用
仕様
穿孔可能材/金属(1mm厚)、人造大理石、窯業系サイディングボード
トラスコ品番
408-5621
適合材
複合材料、金属系サイディングボード、木材、FRP、塩ビ管、プラ排水マス
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)