ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
センタードリル
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
82
適合
Φ50〜120用
仕様
穿孔可能材/FRP
注文コード
40963343
品番
PC378CDL
参考基準価格(税別)
¥2,140
販売価格(税込)
¥1,428
販売価格(税別)
¥
1,298
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
82
ドリル径(Φmm)
8
適合
Φ50〜120用
仕様
穿孔可能材/FRP
適合材
金属
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)