ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
センタードリル
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
70
適合
Φ14〜49用
仕様
穿孔可能材/FRP
注文コード
40963386
品番
PC378CDS6
参考基準価格(税別)
¥1,730
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
70
ドリル径(Φmm)
6
適合
Φ14〜49用
仕様
穿孔可能材/FRP
適合材
金属
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)