ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの ホールソー
ミヤナガの ホールソー関連商品
センタードリル
(3件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
全長(mm)
175
適合
Φ120〜220用
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
注文コード
40963404
品番
PCHWCD175
参考基準価格(税別)
¥2,270
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
この商品は
全長・適合・仕様
など
12
種類から選べます
他の種類を見る
全長(mm)
175
ドリル径(Φmm)
10
適合
Φ120〜220用
仕様
穿孔可能材/塩ビ管、窯業系サイディングボード、FRP、木材、押し出し成型セメント、モルタル
適合材
日本壁、ラス壁、スレート、石膏ボード
適合電動機
電気ドリル(回転専用でお使いください。)