IT超硬ドリル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40963657 品番 ITT035
在庫数量:残り8点
参考基準価格(税別)¥1,500 販売価格(税込) ¥1,208
販売価格(税別)
1,098

乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。
ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。

用途
コンクリート、モルタル、窯業系サイディングの穴あけに。
耐震補強工事、防水工事、外壁補強工事等に。
病院、学校、その他騒音を出せない現場や夜間作業に。
適合電動機
電気ドリル (回転専用でお使いください)
回転ドリル(1000回転/分程度 例:日立工機V-19等)
刃先径(Φmm)3.5 有効長(mm)50 全長(mm)120 適合材鉄筋コンクリート、無筋コンクリート、モルタル、ブロック、押し出し成型セメント
注意
※電動機始動時は、回り止め棒が急に廻り出し指詰め等の危険性があります。
回り止め棒を電動機のハンドルに必ず押しつけた状態で、電動機の回転を始めてください。(回り止め棒が止まらない電動機にはご使用になれません。)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40963657
2017-05-23
用途:
手すりの取付
河本土木 様 (建設業・工事業)

専用のIT(+)シャンクとの組み合わせで、完璧な削孔が出来てトラブルなしの取付が出来ます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

コンクリートドリル(ビット)の特長と選定ポイント
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/028/
2022-09-09

「コンクリート・磁器・タイル・FRP用ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする