※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
(1件のレビュー)刃先径(Φmm)4.5
内容量1本注文コード40963684品番ITT045
参考基準価格(税別)¥1,500販売価格(税込)¥1,208販売価格(税別)
乾式切削により水の後処理や汚れを気にせず工事が可能。
低振動・低騒音により、時間・場所を気にせず工事が可能。
IT超硬ドリル、ITダイヤストレートボディを使用サイズにより使い分ける事により効率的な穿孔が可能。
パルス発生機構内蔵のシャンクを使用することにより、効率よく穴あけを行うことが出来ます。
ITダイヤストレートボディはカッター部とボディ部がネジで結合されており、刃先摩耗時はカッター部のみの交換が可能で大変経済的です。
貫通時の裏面剥離を最小限に抑えます。