V23134A0052X278 4-1393302-1 TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40964149

TE Connectivity 自動車リレー, 1c接点, 12V dc, 90 Ω

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1個注文コード40964149品番V23134A0052X278 4-1393302-1
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,088
販売価格(税別)
1,898
仕様
コイル電圧 = 12V dc
接点構成 = SPDT
スイッチング電流 = 40 A
ターミナルタイプ = 簡易接続
シリーズ = F4
アプリケーションタイプ = 電力
長さ = 25.9mm
奥行き = 25.9mm
高さ = 24.9mm
寸法 = 25.9 x 25.9 x 24.9mm
コイルと接点間の耐電圧 = 500V rms
ミニISO車載リレー - F4シリーズ. TE ConnectivityのF4シリーズミニISO車載リレーで、クイック接続プラグイン端子タイプと基板実装タイプの2種類を用意しています。F4シリーズは、IP54の防塵性能を備えていて、各種車載用途向けに設計されています。. 特長と利点. 一体型コンポーネント. 各種コンタクト配列及び材質. 非ラッチ(モノステーブル). 用途:. イグニッションロック. ランプ負荷(ヘッドランプ). 排ガス制御. ABS. 燃料ポンプ. 電動式パワーステアリング. ワイパー制御. 自動車用警報装置. 送風機
接点構成1c定格電圧(V)DC12RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

能動部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする