曜日別特売
PCFRP038 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964576

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

PCFRP038 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964576
PCFRP038 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964576
PCFRP038 FRP用コアドリル(セット) ミヤナガ 40964576

FRP用コアドリル(セット)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
刃先径(Φmm)38
38
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
32
33
35
36
40
42
45
48
50
51
52
55
60
65
70
75
80
90
95
100
110
115
120
127
内容量1本注文コード40964576品番PCFRP038
参考基準価格(税別)¥16,510販売価格(税込)¥10,668
販売価格(税別)
9,698

シャープな切れ味を生み出す刃先形状で、新建材のガラス繊維などの補強材もきれいに切断し、被削面もざらつきを起こさず作業が可能。
深いチップポケットが、放熱効果を高めるとともに、切削片の取り出しを簡単にしました。

用途FRP、アクリル、塩ビ板、合板、各種新建材の大口径穴あけ刃先径(Φmm)38有効長(mm)45仕様穿孔可能材/人造大理石、金属系サイディングボード適合(センタードリル)PCFRPCDSチャック寸法(mm)10(Sシャンク)適合材FRP、木材、複合材料、塩ビ管適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※SDSセットは用意していません。カッター、SDSシャンク、センタードリルをお求めください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

コアドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする