ミヤナガ
ミヤナガの ドリル
ミヤナガの ハイスドリル
ミヤナガの ハイスステップドリル(竹の子ドリル)
超硬ステップドリル(カッター)
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40964804
品番
PCS1C
参考基準価格(税別)
¥13,500
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
超硬刃先でステンレス等被削材への穴あけが可能。
一本で5サイズの穴あけが可能。
パーツ交換でき大変経済的。
刃先はワンタッチで交換でき、大変便利です。
穴あけ寸法(Φmm)
25、27、30、33
シャンク径(Φmm)
10(Sシャンク)
用途
厚さ3.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板などへの穴あけに。
最大板厚(mm)
3.5
適合材
金属
適合電動機
電気ドリル (回転専用でお使いください)