※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DLMB35A38 デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ 40965242 DLMB35A38 デルタゴンメタルボーラー350A ミヤナガ 40965242

デルタゴンメタルボーラー350A

(6件のレビュー)
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965242 品番 DLMB35A38
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥8,798
販売価格(税別)
7,998

独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。

適合電動機
磁気ボール盤(直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤には別売のシャンクが必要です。)
専用磁気ボール盤 日東アトラエースQA-4000、A-3000
有効長(mm)35 刃先径(Φmm)38 シャンクサイズ(mm)19.05 刃数6 刃幅(mm)3.2 質量(g)157 用途厚さ35mmまでの鋼板・形鋼・ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。 トラスコ品番751-2279 適合材鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
注意
※Φ14〜Φ17をご使用の場合CP-350A1 [MB350ACP1]が必要です。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2022-04-22
用途:
穴あけ
個人のお客様

2回目で 破損した。アトラとは相性合わないかも
食い込み過ぎて最後は根本から折れました

1人が参考にしています
対象商品:
08735431
2018-04-24
用途:
鋼板の穴あけ作業
有限会社藤正鉄工 様

消耗品なので価格が安いと助かります またいずれ購入しますのでよろしくお願いします。

対象商品:
08735447
2013-11-17
用途:
H型鋼アングル他

ミヤナガのデルタゴンメタルボーラーはステンレースにも対応してるのがいいと思う。
切れ味もいいと思う。

1人が参考にしています
対象商品:
08735657
2020-03-10
用途:
2個買った内1個が4か所孔明けたら切れなくなった。
住谷工業 様

切れ味が持続する様及び値段も下がるよう研究開発お願いします。

対象商品:
08735483
2015-05-05
用途:
H鋼穴あけ

自動解除して手動で開けようとしたら一瞬で壊れた。切削抵抗が違うのか、ワークに食い込みすぎ。日東アトラと互換性があるが、アトラ経験者が使うと寧ろ危険。

5人が参考にしています
対象商品:
08735413
2014-08-12
用途:
穴あけに決まってるじゃん。
高伸工業 様

ミヤナガ製はやっぱり良く切れるね。
小さい穴径のタイプはセンターピンが合わない事に気づき、慌てて注文したが、間に合わなかった。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「磁気ボール盤用工具」にはこんなカテゴリがあります

シェアする