※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLT022 エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガ 40965443 SLT022 エスロックタイルホールソー(カッター) ミヤナガ 40965443

エスロックタイルホールソー(カッター)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965443 品番 SLT022
参考基準価格(税別)¥12,100 販売価格(税込) ¥7,698
販売価格(税別)
6,998

カッターのみの交換により大変経済的。
超硬付きセンターピンの使用により、位置決め時の滑りなどがありません。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)22 有効長(mm)38 用途磁器タイル、陶器タイルの穴あけ作業に。 (必ず湿式でご使用ください。) 適合材陶器タイル 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする