※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHP032 エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ 40965601 SLHP032 エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ 40965601

エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)

(2件のレビュー)
11日以内出荷 11日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965601 品番 SLHP032
参考基準価格(税別)¥11,000 販売価格(税込) ¥7,148
販売価格(税別)
6,498

カッターのみの交換により大変経済的。
ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。
引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)32 有効長(mm)38 用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。 仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料 トラスコ品番408-5761 質量(g)132 適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※塩ビ管、スパイラル管はハイスセンタードリルを別途お求め下さい。
※瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合は湿式でのご使用をお勧めします。

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40965583
2019-10-10
用途:
避雷設備で壁に穴をあけるために今回購入しました
建設業・工事業

現場で必要となり購入したのですが、記載に気づかずこれだけで使えるもの勘違いしていたらしく、もう一つ部品が必要のようでした。
すでに使ったようですが使用については問題なかったようです。

対象商品:
40965592
2017-07-07
用途:
貫通作業
木村電業 様 (建設業・工事業)

思ったよリ、きれいに、アスロックが貫通ができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする