SLHP050 エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ 40965653

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLHP050 エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ 40965653
SLHP050 エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター) ミヤナガ 40965653

エスロックハイパーダイヤホールソー(カッター)

(2件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
刃先径(Φmm)50
内容量1本注文コード40965653品番SLHP050
参考基準価格(税別)¥12,850販売価格(税込)¥8,358
販売価格(税別)
7,598

カッターのみの交換により大変経済的。
ダイヤモンド砥粒の使用により、幅広い被削材に切削可能。
引っかかりが無く、安全に作業が出来ます。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
用途ブロック、押し出し成形セメント、窯業・硬質系サイディング、塩ビ管、スパイラル管、FRP、人造大理石、瓦等への穴あけ作業に。刃先径(Φmm)50有効長(mm)38仕様穿孔可能材/金属系サイディングボード、複合材料トラスコ品番408-5779質量(g)185適合材人造大理石、窯業サイディングボード、塩ビ管、FRP、ALC、ブロック、押し出し成型セメント適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)
注意
※塩ビ管、スパイラル管はハイスセンタードリルを別途お求め下さい。
※瓦の種類によって著しく性能が落ちる場合があります。その場合は湿式でのご使用をお勧めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40965583
2019-10-10
用途: 避雷設備で壁に穴をあけるために今回購入しました
建設業・工事業

現場で必要となり購入したのですが、記載に気づかずこれだけで使えるもの勘違いしていたらしく、もう一つ部品が必要のようでした。
すでに使ったようですが使用については問題なかったようです。

対象商品 : 40965592
2017-07-07
用途: 貫通作業
木村電業建設業・工事業

思ったよリ、きれいに、アスロックが貫通ができて満足しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする