※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

エスロックバイメタルホルソー(刃のみ)

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1本 注文コード40965671 品番SLBI031
参考基準価格(税別)¥2,670 販売価格(税込) ¥2,198
販売価格(税別)
1,998
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

カッターのみの交換により大変経済的。
刃先にはM42材質を使用していますので、あらゆる被削材に穴あけが可能。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。(エスロックシステム)

適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
シャンクインパクト(6.35mm)
※刃先径35mm以下で使用
適合電動機
電気ドリル (回転専用でお使いください)
充電インパクトドライバー(刃先径35mmまで)
適正周速度(m/min)
普通鋼/25〜35
鋳鉄/20〜30
ステンレス鋼/10〜20
刃先径(Φmm)31 有効長(ふところ深さ)(mm)34 用途3.2mm厚以下の鋼板・1mm以下のステンレス板・塩ビ・プラスチック等への穴あけに。 仕様穿孔可能材/FRP、木材 適合材金属、塩ビ管、金属系サイディングボード
注意
※シャンクは付いていません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ホールソー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする