※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

SLF024 エスロック深穴ホールソー ミヤナガ 40965811 SLF024 エスロック深穴ホールソー ミヤナガ 40965811

エスロック深穴ホールソー

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可 4日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 40965811 品番 SLF024
参考基準価格(税別)¥5,830 販売価格(税込) ¥3,958
販売価格(税別)
3,598

カッターのみの交換により大変経済的。
超硬刃先でステンレス等の被削材への穴あけが可能。
独自の刃先設計により切粉の排出が良好。
オートロック・マニュアルリリースで操作性に優れています。 (エスロックシステム)

用途
板厚12mm迄の鋼板・鋳鉄・ステンレス板の穴あけ作業に。
35mm迄の樹脂材料、及び複合材料等への穴あけ作業に。
適合
ストレートシャンク(10mm)
SDSプラスシャンク
刃先径(Φmm)24 有効長(mm)35(鋼板の場合は板厚12mm迄) 仕様穿孔可能材/塩ビ管、人造大理石、金属系サイディングボード、FRP、木材 適合材金属、複合材料 適合電動機電気ドリル (回転専用でお使いください)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「木工用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする