※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ミヤナガ
ミヤナガの ホールソー・コアドリル
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具
ミヤナガの 磁気ボール盤用工具本体
デルタゴンメタルボーラー750A
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
40966362
品番
DLMB75A250
参考基準価格(税別)
¥25,400
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
独自の3分割刃先形状により耐久性大幅アップ。
作業性、切り粉の排出性も大幅に向上。
SM/SN材にも対応。
用途
厚さ75mmまでの鋼板、形鋼、ステンレス板、鋳鉄などへの穴あけに。
造船、橋梁、形枠、鉄骨建造物への穴あけ作業に最適。
刃先径(Φmm)
25
適合
(センターピンアダプター)MB75ACPAD
トラスコ品番
796-4170
刃数
6枚
質量(g)
147
有効長(mm)
75
刃幅(mm)
3.2
適合材
鋼板・形鋼・ステンレス板・鋳鉄など
適合電動機
直立ボール盤、ラジアルボール盤、旋盤、フライス盤、磁気ボール盤など