曜日別特売
S-7S.33 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆) 40966633

S-7S.33 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆) 40966633
S-7S.33 油性ボールペン替芯 S-7S uni(三菱鉛筆) 40966633

油性ボールペン替芯 S-7S

(16件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
インク色
内容量1本注文コード40966633品番S-7S.33
参考基準価格(税別)¥60販売価格(税込)¥56
販売価格(税別)
51
インク色先端ボール径(mm)0.7インク油性適合BOXY-100、SE3-303、SE2-300HL、SE3-350HL、SE2-254、SE3-304、SE4-354、SE-382、SE2-1000AL、MSE5-500、MSE-1007GG 1P、SHW-1502、SHE2-1800、SHW-2051、SHW-2000、SHW-3051質量(g)0.7寸法(軸径Φ×全長)(mm)3×87.7適合本体シリーズ名BOXY単色、クリフター、プレイヤーズ、マルチファイブ、Bネーム入数1本商品タイプ替芯繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:16
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40966615
2024-05-02
用途: 三色ボールペンの替え芯として

時間がたつと劣化しているのかインクが出なくなり
1本から買えるので良かったです。
ちゃんとインクもでました。

対象商品 : 40966624
2024-05-15
用途: 事務作業

2色ボールペンの替芯。書きやすくよく購入しています。

対象商品 : 40966633
2023-05-16
用途: 消耗品
製造業

青色はなかなか売ってないので、モノタロウで簡単に買えるのがありがたい。

対象商品 : 40966615
2022-06-09
用途: どこでもいっしょのボールペンの芯交換

お気に入りのキャラクターボールペン。インク切れもしくは経年劣化で使えなくなる度に購入しております。良いも悪いもありません。

対象商品 : 40966615
2021-10-16
用途: 替芯

いつも使用している2色ボールペンの替芯に購入。普通に書きやすいです。

対象商品 : 40966615
2019-02-25
用途: 事務
自動車・二輪車・自転車関連業

書き心地がよくしっかりインクがでるため好んで使っています。スーパーや書店で探してもなかなか見つからなかったが、モノタロウで扱ってるなんて嬉しかった。

対象商品 : 40966615
2017-09-22
用途: ボールペンの替え芯として
株式会社スズキサービスショップ大津

三菱鉛筆の印鑑付ダブルペンを使用しています。
書けなくなるからといって本体ごと買い換えるわけにいかないので替え芯を購入しています。
モノタロウで扱っていると知ってからはなくなるたびに購入しています。
たまに必要なだけなので一本単位で購入できるのが助かります。

対象商品 : 40966615
2018-02-06
用途: 交換用

交換用で購入しました。注文して翌日に届きました。またよろしくお願いします。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする