ボサード
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)
(1件のレビュー)
5日以内出荷
5日以内出荷とは
内容量
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M4
M2
M2.5
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
10
4
5
6
8
10
12
14
16
20
25
30
35
40
全118種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
40967044
品番
M4×10
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
ねじの呼び
M4
材質
SCM435
長さ(mm)
10
種別
全ねじ
ねじの種類
極低頭六角穴付ボルト
表面処理
黒色酸化被膜
頭部形状
極低頭
寸法s(mm)
2
寸法d2(mm)
8
寸法k(mm)
1.5
穴の形状
六角穴
寸法t max(mm)
2.5