仕様
コイル電圧 = 3V dc
接点構成 = DPDT
スイッチング電流 = 2 A
最大スイッチング電圧 AC = 250V ac
最大スイッチング電圧 DC = 220V dc
最大スイッチング電源 DC = 60 W
長さ = 10mm
奥行き = 6mm
高さ = 5.65mm
寸法 = 10 x 5.65 x 6mm
ターミナルタイプ = 表面実装
アプリケーションタイプ = 自動車、電気通信
コイル電力 = 100mW
UL. 通信 / 信号用リレーIMシリーズ. 薄型及び低プロファイル - 10 x 6 x 5.65 mm ガルウィングSMTの脚 分岐コンタクト、金めっき ハーメチックシールド(RT V)、IP67 最大300 G(機能可能)及び500 G(残存可能)までの高い機械的耐衝撃性を実現 絶縁抵抗(500 Vdc >10 9 Ω) 高サージに対応 - Telcordia TR-NWT-001089 (2 / 10 μs) & EC 60950 (10 / 700 μs)に準拠
定格電圧(V)DC3
RoHS指令(10物質対応)対応