曜日別特売
M6×35 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード 40967236

 

M6×35 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード 40967236
M6×35 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード 40967236
M6×35 極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位) ボサード 40967236

極低頭六角穴付ボルト(SCM435/黒色酸化皮膜)全ねじ (箱単位)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
ねじの呼びM6
長さ(mm)35
内容量1箱(200個)注文コード40967236品番M6×35
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥8,248
販売価格(税別)
7,498

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。ねじの呼びM6材質SCM435長さ(mm)35種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト表面処理黒色酸化被膜頭部形状極低頭寸法s(mm)3寸法d2(mm)10寸法k(mm)1.5穴の形状六角穴寸法t max(mm)4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40967385
2016-11-30
用途: フィットネスマシンの駆動部分のジョイントに使用

緩みもなく安定しているので10年以上使用しています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4655:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする