仕様
シリーズ = EI
ピッチ = 2.5mm
コンタクト数 = 4
行数 = 1
ボディ向き = ストレート
シュラウド/アンシュラウド = アンシュラウド
コネクタシステム = 電線対基板
端子方法 = はんだ
タイプ = 電線対基板
定格電圧 = 250 V ac、350 V dc
TE Connectivity Economy Interconnection (EI)基板ヘッダコネクタ(2.50 mm). EIシリーズ(Economy Interconnection) 2.5 mm部分シュラウド付き基板ピンヘッダで、高密度電線対基板接続に最適なコンパクトな設計が採用されています。これらのEIシリーズヘッダは、かん合相手のレセプタクルコネクタとの確実な接続を可能にする極性化されたロックラッチを備えています。ハウジングはUL94V-0等級6/6ナイロン製で、色分けされています。これらのEIシリーズ2.5 mm基板ピンヘッダは、垂直構成とライトアングル構成、金めっきコンタクトとスズめっきコンタクトのものを用意しています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40967877
2023-03-30
用途: 基板装着部品の交換
株式会社クレア製造業

画像と異なり 現品変色しており
使用できませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする