曜日別特売
M5×20 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968076

 

M5×20 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968076
M5×20 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968076
M5×20 極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968076

極低頭六角穴付ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

商品レビューを投稿する
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(200個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20
M5×20
M6×20
M8×20
M2×5
M2×6
M2×8
M2×10
M2×12
M2.5×5
M2.5×6
M2.5×8
M2.5×10
M2.5×12
M3×5
M3×6
M3×8
M3×10
M3×12
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×16
M4×20
M5×6
M5×8
M5×10
M5×12
M5×16
M5×25
M6×6
M6×8
M6×10
M6×12
M6×16
M6×25
M6×30
M6×35
M8×6
M8×8
M8×10
M8×12
M8×16
M8×25
M8×30
M8×35
M10×10
M10×12
M10×16
M10×20
M10×25
M10×30
M10×35
長さ(mm)20
内容量1箱(200個)注文コード40968076品番M5×20
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥14,278
販売価格(税別)
12,980

頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。

用途狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。長さ(mm)20寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M5×20材質SUS304種別全ねじねじの種類極低頭六角穴付ボルト頭部形状極低頭寸法s(mm)3寸法d2(mm)9寸法k(mm)1.5穴の形状六角穴寸法t max(mm)3
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ボルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする