※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M2×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968602 M2×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968602 M2×8 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968602

6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

(1件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(100個) 注文コード 40968602 品番 M2×8
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥9,898
販売価格(税別)
8,998
材質SUS304 寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M2×8 頭部形状極低頭 穴の形状6ロブ 種別全ねじ ねじの種類6ロブ極低頭ボルト 寸法d2(mm)4 寸法k(mm)1.2 寸法t max(mm)0.9

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40968907
2013-01-06
用途:
レーシングカー製作・耐防錆・化粧用として使用
株式会社ヒライオートサービス 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

いかに軽く・綺麗に(防錆も含む)仕上げなければならない作業です。今回も、海外で活躍するレーシングカーの製作で使用いたします。いくらコンテナ輸送だと言えども、船上の、湿気・塩害などによる錆はひどいものです。
 各サイズ・長さ共に揃えておきたいのですが、かなりの在庫リスクとなりますので、特価の時に、良く使うサイズを購入します。・・・・専用のレンチが必要ですが、盗難にも役立ちそうですネ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする