曜日別特売
M3×6 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968697

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M3×6 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968697
M3×6 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968697
M3×6 6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位) ボサード 40968697

6ロブ極低頭ボルト(SUS304)全ねじ (箱単位)

(1件のレビュー)
5日以内出荷5日以内出荷とは
内容量1箱(100個)
寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6
M3×6
M2×4
M2×8
M2×10
M2.5×5
M2.5×10
M2.5×12
M3×5
M3×8
M3×10
M3×12
M3×20
M4×5
M4×6
M4×8
M4×10
M4×12
M4×20
M5×6
M5×8
M5×12
M5×20
M6×8
M6×10
M6×12
M6×16
M6×20
M8×8
M8×10
M8×12
M8×16
M8×20
M2×5
M2×6
M2.5×4
M2.5×6
M2.5×8
M5×10
M5×16
内容量1箱(100個)注文コード40968697品番M3×6
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥6,598
販売価格(税別)
5,998
材質SUS304寸法(ねじの呼びd×長さL)(mm)M3×6頭部形状極低頭穴の形状6ロブ種別全ねじねじの種類6ロブ極低頭ボルト寸法d2(mm)6寸法k(mm)1.3寸法t max(mm)1.1
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40968907
2013-01-06
用途: レーシングカー製作・耐防錆・化粧用として使用
株式会社ヒライオートサービス自動車・二輪車・自転車関連業

いかに軽く・綺麗に(防錆も含む)仕上げなければならない作業です。今回も、海外で活躍するレーシングカーの製作で使用いたします。いくらコンテナ輸送だと言えども、船上の、湿気・塩害などによる錆はひどいものです。
 各サイズ・長さ共に揃えておきたいのですが、かなりの在庫リスクとなりますので、特価の時に、良く使うサイズを購入します。・・・・専用のレンチが必要ですが、盗難にも役立ちそうですネ。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4483:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする