作業靴 6406

(6件のレビュー)
5日以内出荷 5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 40969214 品番 6406
参考基準価格(税別)¥1,890 販売価格(税込) ¥1,978
販売価格(税別)
1,798

たびぐつタイプのお値打ちな作業靴。

サイズ(cm)25 ホワイト 足幅2E 形状ローカット 種類作業靴 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)250 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40969135
2022-03-12
用途:
現場で
建設業・工事業

履きやすくて裏底もゴム仕様ですべらずちょうどよい。

対象商品:
40969196
2019-10-04
用途:
作業靴
株式会社大西機械 様

長時間立ち作業の為軽く疲れない靴(スリッポンタイプ)を選んでいます。安全靴は重く機動性を重視しています。靴底はやや厚く幅が少し大きいので履きやすいです。モノタロウも28cmで汚れの目立たない靴を作って欲しいです。2か月の使い捨てなので出来れば安い商品をお願いします。

対象商品:
40969135
2017-05-24
用途:
普段使い
不動産業

作業時はもとより、日常づかいで、使用しています。履き心地よく、たいへん満足しています。

対象商品:
40969187
2017-04-24
用途:
大工作業時
建設業・工事業

とてもはきやすくて気に入ってます。手頃な価格でいいです。

対象商品:
40969144
2013-07-23
用途:
軽貨物の運搬作業

もう少し踵部分が深ければいいと思います。

対象商品:
40969153
2014-06-24
用途:
屋根の修理
インテリア オキ 様 (建設業・工事業)

屋根瓦の補修時に使用、軽くてすべりにくい。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする