親方寅さん #1

(7件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)23.5 ブルー 注文コード40969293 品番#1
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥2,540
この商品はサイズ・色・トラスコ品番36種類から選べます 他の種類を見る

撥水加工のアッパー。(ホワイトを除く)
すべりにくいゴム底。
抗菌防臭加工中敷き使用。

サイズ(cm)23.5 足幅3E ブルー 機能撥水加工、抗菌防臭加工 形状ローカット 種類作業靴 長さ(cm)7.5 材質(アッパー)綿 材質(ソール)ゴム 標準質量(g/片足)265(26cm) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプたびぐつ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:488

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 7
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
40969582
2024-08-08
用途:
家具製作
教育・研究機関

いろいろな作業靴を使ってきましたが、これに落ち着いてます。履きごごちも耐久性も文句なし。

対象商品:
40969302
2020-12-24
用途:
室内軽作業
その他業種

・青色が思ったより鮮やか。
・靴底が薄い感じで足裏に衝撃が走るので、中敷きを使用しました。
・爪先がゴムなので雨の日に屋外に出てもみるみるうちに靴の中がびっしょりになったりしません。
中敷き使用ならば、とても足に馴染みました。

対象商品:
40969302
2018-11-26
用途:
植木剪定時
建設業・工事業

作業靴寅さんを履きつぶし買い替える。軽量、ノンスリップ、スリップオンで履きやすいのが気に入っている。

5人が参考にしています
対象商品:
40969467
2017-06-18
用途:
屋根塗装作業

夏場27度以上や熱を持つ屋根の時期には底が熱くなり向かないですがそのほかの時期はバッグんにいい作業靴です

3人が参考にしています
対象商品:
40969293
2017-07-15
用途:
職場の上履き
医療・福祉・介護関連業

靴底が薄いので振動吸収はあまりよくない。長時間はくとやや足が疲れる。しかし外反母趾の部分はあたりが少なく痛くならない。手入れも脱ぎ履きも楽。

2人が参考にしています
対象商品:
40969625
2014-06-23
用途:
普段履き用

なかなか29cmというサイズが無い中、この価格は魅力的!
某靴専門ショップでは29cmでもキツかったのですが、この商品は正真正銘29cmサイズで、横幅もほどほどにあり靴底が適度に柔らかくてとても履きやすい商品です。
1年近く履いていますが、カカト部分の崩れが無く、まだまだ履ける感じ。
ただ、防臭コーティングの?独特のニオイが気になるため、新品でも一度洗濯してから履くようにしています。

4人が参考にしています
対象商品:
40969573
2014-01-30
用途:
大工、農作業、その他
農・林・水産業

履いた感じでは特に違和感もなく、足にフィットしていい感じです。問題なかったのですが、2ヶ月した頃に
上側のゴムのところの縫い目がほつれてがっかりでした。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする