曜日別特売
ML2B32-1450L ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B32) SMC 40969443

※2-3-M13-1-ML2B ※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ML2B - ハイロッドレスものさしくん(ML2B32)

商品レビューを投稿する
51日以内出荷返品不可51日以内出荷とは
内容量1個制御方式(-) ブレーキ・スケール付注文コード40969443品番ML2B32-1450L
参考基準価格(税別)¥246,620販売価格(税込)¥252,780
販売価格(税別)
229,800
シリンダ内径(Φmm)32作動方式複動ストローク(mm)1450制御方式(-) ブレーキ・スケール付右側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付左側ストローク調整ユニット(L) 低荷重用ショックアブソーバ + アジャストボルト付
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする