曜日別特売
60618-5 圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40971246

圧着端子コンタクト メイテンロックシリーズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
内容量1袋(10個)仕様ジェンダー = オス併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジングシリーズ = Commercial MATE-N-LOK最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2端子方法 = 圧着最小ワイヤサイズAWG = 24AWGコンタクト材質 = 真鍮商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用. TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持するためのロッキングランスを特徴としており、スズ又は金めっきの、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。注文コード40971246品番60618-5
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398
仕様
ジェンダー = オス
併用 = コマーシャルMATE-N-LOKコネクタハウジング
シリーズ = Commercial MATE-N-LOK
最小ワイヤサイズmm2 = 0.2mm2
端子方法 = 圧着
最小ワイヤサイズAWG = 24AWG
コンタクト材質 = 真鍮
商用Mate-N-Lokハウジングとのみ使用. TE Connectivity商用MATE-N-LOKコネクタピン及びソケットコンタクト. 商用MATE-N-LOK 2.54 mmコネクタハウジングに使用するピン及びソケット圧着コンタクトのシリーズです。 これらのピン及びソケットコンタクトは、確実に保持するためのロッキングランスを特徴としており、スズ又は金めっきの、各種のワイヤサイズに対応する製品が用意されています。
RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする