金象印 一輪車 2才 浅型 プロ

(8件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40971357 品番181509
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥19,778
販売価格(税別)
17,980

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製

用途土砂、肥料、収穫物の運搬に。農園芸、造園作業用。 トラスコ品番868-2205 材質本体:スチール、タイヤ:スチール・ゴム 寸法(mm)全長770×全幅680×深さ135(バケット部分) 質量(kg)12.6 車輪径(Φmm)365 容量(L)20 積載荷重(kg)100 深さ(mm)135(バケット) 板厚(mm)0.8(バケット) 全長×全幅W(mm)770×680(バケット) 全長×全幅W×全高(mm)1340×680×555(使用時) アズワン品番64-8344-39
注意
※一部の地域配送出来ない場合がございます。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1以上のご注文お送りできません
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 8
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2025-06-12
用途:
不燃物排出
ヒロ・エンジニアリング 様

6月10日雨の合間に不燃物積んで集積場まで運んだが、軽量で操作しやすかった。組み立て図がなく、メーカーより写真送ってもらった。ワッシャーの配置、使用するトルクレンチの大きさの記載が欲しいです。

対象商品:
40971357
2020-09-18
用途:
農作業

軽いアルミ製と迷ったのですが、製品がしっかりと硬性も強く良かったです。

1人が参考にしています
対象商品:
40971357
2018-11-13
用途:
段々畑の土の運搬・移動
農・林・水産業

やはり本物ですね。ホームセンターで買うとタイヤの回転がぐらぐらしていて抵抗もあるんですが、本当にスムーズです。

対象商品:
40971357
2016-03-24
用途:
土の運搬

まだ、作業には使用していませんが、かなり肉厚で良いのではないでしょうか

対象商品:
40971357
2016-02-09
用途:
農作業

無骨でいい仕事をしてくれます。

対象商品:
40971357
2019-09-18
用途:
土や肥料、わら等の運搬
農・林・水産業

同社の以前の機種とフレームが変わっていて、バケット無しで使用できない。フレーム単独で使えないため、パケットに乗せると重心が高く、大きめの植木やたくさんの木の枝の運搬ができなくなった。

対象商品:
40971357
2014-12-05
用途:
資材運搬
株式会社木村組 様

商品到着後、組み立てあり
説明書等はなかったが、別段難しくもなく10分程度で組みあがる
若干ボルト穴にずれがあるためすべてのボルトを穴に差し込んでから
ボルトを締めないと入らない箇所がある
それを踏まえても良い商品

1人が参考にしています
対象商品:
40971357
2014-03-08
用途:
家庭で使用します。この間は大雪降った雪を空地に移動するのに使用しました。

ニッケルメッキのため、錆に強いのを気にいって購入しました。

早速、使用してみましたが、ものつくりがしっかりしていることと、
雪を多く運んだ時も非常に快適に使用できました。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする