金象印 一輪車 3才 深型 プロ

(6件のレビュー)
当日出荷 地域運賃お客様組立品 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40971366 品番181508
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980

軽量タイプのフレーム構造を使用し軽量化を実現。国産タイヤ使用で品質アップ。日本製

モノタロウではこんなお得な商品も!
材質
フレーム:スチール、バケット:溶融亜鉛メッキ
タイヤ:溶融亜鉛メッキ・ゴム(チューブはブチル製)
用途土木、建設工事用。モルタル、解体ガラ等の運搬に。 トラスコ品番868-2204 寸法(mm)全長770×全幅496×深さ285(バケット部分) 質量(kg)13.0 容量(L)約75 積載荷重(kg)100 本体寸法(mm)全長1288×全幅496×全高615 板厚(mm)0.8 アズワン品番64-8344-38
注意
※個人宅配送不可商品です

地域運賃

地域単位配送費
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:83

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2019-12-02
用途:
土・砕石・生コン等の運搬
大野石材店 様

丈夫・頑丈というピーアールを信用して、1台購入しました。使い勝手が良かったので、もう1台購入し、使用中です。(2台とも2019年)
ところが、近所のホームセンターで同じものを見かけました。なんと、1万円以下(税込み8,360円)で販売しておりました。
改めて、ネット通販の利用方法を考えさせられました。

16人が参考にしています
対象商品:
40971366
2015-04-14
用途:
金属の切粉の運搬に使用

ダライ粉、金属切粉の運搬処理作業に使っています。
この価格でこの品質なら十分ですね。欲を言えば、タイヤがノーパンクタイヤならもっと良かったんですけど。

1人が参考にしています
対象商品:
40971366
2015-12-02
用途:
土砂運搬

丈夫そうで良いです

1人が参考にしています
対象商品:
40971366
2014-02-28
用途:
ベルトコンベア付近の掃除・泥回収作業
中央砕石株式会社 様

前回購入後軽いのに長持ちしたので今回も購入。毎日15回程使用するので安物はすぐ溶接部が外れガタがくるが、さすがは金象印!

2人が参考にしています
対象商品:
40971366
2017-04-15
用途:
レンガ、ブロック、モルタル運搬に使用
建設業・工事業

タイヤがすぐバーストします。金象印につられて購入しましたが、以前の物より粗悪でした。要注意です。

3人が参考にしています
対象商品:
40971366
2014-01-30
用途:
細い道での荷物の運搬(電気工事です。)

あまり重たいものは、運んでいませんが、問題なく作業できています。
ノーパンクタイヤも注文していますので、到着したらタイヤ交換してつかってみます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

一輪車の特長とタイヤの種類
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/761_1/
2023-02-22

「運搬車輛機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする