TE Connectivity DIPスイッチ, SPST

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1袋(5個) 注文コード40971745 品番1825360-2
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥714
販売価格(税別)
649
仕様
コンタクトのコンフィギュレーション = SPST
コンタクト定格電流 = 100 mA @ 24 V dc
コンタクト材質 = ニッケルめっき銅合金上に金
ポジション数 = 3
装着タイプ = スルーホール
パッケージスタイル = DIP
最大動作温度 = +85℃
最小動作温度 = -30℃
動作温度範囲 = -30 → +85℃
特に明記されていない限り、これらのスイッチは浸漬洗浄には適しません. TE Connectivity ADE、ADFシリーズDIPスイッチ. ADE及びADFシリーズのスルーホール取り付け、7.5 x 3.5mm DIPスイッチ、2.54 mmセンターライン、金フラッシュめっきのコンタクト及び黒PPSハウジング。 ADEシリーズDIPスイッチは拡張スライドアクチュエータ付きで、ADFシリーズのDIPスイッチはフラッシュスライドアクチュエータ付きです。 これらのDIPスイッチは、どちらも高圧コンタクトシステムを備え、自動挿入可能です。. テープシールなしでの水溶性洗剤 / 溶剤による洗浄に対応する高圧ワイピングコンタクト ベイパーフェーズリフローはんだ付け又はウエーブはんだ付けの条件に耐えることが可能 接触抵抗: 50 mΩ
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「基板用スイッチ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする