ボサード
極低頭六角穴付ボルト(SCM435/三価ユニクロメッキ)全ねじ (箱単位)
(1件のレビュー)
取扱い終了
内容量
1箱(500個)
1箱(500個)
1箱(200個)
1箱(100個)
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
M8
M10
長さ(mm)
4
5
6
8
10
12
16
20
25
30
ねじピッチ
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
全80種類を一覧で見る
内容量
1箱(500個)
注文コード
40971996
品番
M3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
頭部高さが低くなっています。MAX1.5mmまでの頭部高さになります。
用途
狭い場所や相手部材に加工ができない場合に用いられます。六角レンチで締め付けます。
種別
全ねじ
表面処理
三価ユニクロメッキ
頭部形状
極低頭
穴の形状
六角穴