ホース パイプセット 掃除機用

(79件のレビュー)
当日出荷 1年間返品保証 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1セット 注文コード40973703 品番NO.44-45-46SET
販売価格(税込) ¥1,099
販売価格(税別)
999
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

モノタロウブランド専用部品

セット内容ホース(1.5m)×1本、パイプ×2本 品名ホース・パイプセット ホース長さ(m)約1.5 適合本体型式No.67-20
注意
※モノタロウブランドの専用部品です。
※他メーカーや本来の用途以外には使用しないでください。

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 オフィス家具/照明/清掃用品編:318

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 79
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2026-01-12
用途:
使用中の掃除機用
セールス アンド サービス カワムラ 様

使用中に裂けてしまってテープで応急処置をして使っていましたが、注文してから届くまでがとても速くて助かりました。

1人が参考にしています
対象商品:
40973703
2026-02-20
用途:
金属削りかすの掃除

切削油付きの削りかすを吸わせるので、ホース内部に油が付着してしまいますが、安価に交換できるので大変重宝しています。

2025-08-16
用途:
乾湿両用掃除機の補修

2016年に購入した掃除機のホースパイプの蛇腹部分がさすがにどうにもならなくなってきたので交換です。本体はまったく問題ありません。それにしても10年近く前のアフターパーツが簡単に手に入るのはありがたいことです。

1人が参考にしています
2026-02-02
用途:
公共施設の清掃
サービス業

元のホースが破損したため部品のみ購入。ぴったり合って助かりました。

2025-07-21
用途:
工場の床清掃
有限会社ITR Lab. 様

消耗品のパーツとして交換。問題ない。常設として活用しています。

2025-05-27
用途:
床 ほこり清掃
卸売・小売業

プラスチックのパイプ部のみ希望でしたが、この選択が、安いかと思い購入しました。
経年劣化の場合はリピートします。

2025-09-12
用途:
作業後の車内清掃
PYマシーンワークス 様

ホース自体は問題ないが、長いホースのタイプも設定してほしい

2025-03-17
用途:
ホースの交換

以前購入したセットのホースが破損し購入。部品でとれるのは助かります。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
ホースのみの取り扱いはありますか。
回答:
ホースのみの取り扱いはございません。
3人が参考にしています
2020-11-25
質問:
本体No.67-20の延長用として使用可能ですか。
回答:
延長用としてご使用いただけません。
また、延長ホースは取り扱いがございません。
2020-11-25
質問:
他社の掃除機にも使用可能ですか。
回答:
モノクリーナーNo.67-20の専用商品となっております。
2020-11-25

「掃除機用部品・消耗品・関連用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする