TE Connectivity 熱収縮チューブ, 収縮前 85mm, 収縮後 25mm, スリーブ長さ 1.2m ポリオレフィン

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40973924 品番RMW-85/25-1200/ADH-0
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥5,278
販売価格(税別)
4,798
仕様
スリーブ径 = 85mm
シュリンク径 = 25mm
色 = 黒
スリーブタイプ = 熱収縮チューブ
接着面 = あり
収縮率 = 3:1
スリーブ長さ = 1.2m
材質 = ポリオレフィン
動作温度 Min = -40℃
動作温度 Max = +110℃
難燃性 = N
耐電圧 = 12kV/mm
ハロゲンフリー = N
アングル = ストレート
シリーズ = RMW
RMW SCD. RMW中肉厚熱収縮チューブ. RMWは、さまざまな低電圧用途向けに設計された中肉厚チューブです。 この製品は、低電圧電気システムにおけるケーブル接合部の絶縁及び保護、ケーブル修理に適しています。 最大限の信頼性、製品性能、簡単な取り付けが必要な用途にRMWチューブを使用できます。. 主な特徴 ; 機械的損傷に対する耐性機能 ; 衝撃、磨耗に対する耐性 ; 化学薬品、湿度に対する耐性 ; 完全防湿シール ; 最も一般的な絶縁材をシールするよう接着層を独自に構成 ; トーチ / ヒートガンを使用してすばやく簡単に取り付け ; 高い縮小率 ; UV抵抗. 用途 ; 配電 ; バス、トラック ; 重機 ; 機関車、鉄道車両 ; 造船所 ; 地下井戸
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

熱収縮チューブの特長と選び方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/heatshrinktube_feature/
2023-03-09
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

「電線保護」にはこんなカテゴリがあります

シェアする