産業用光リモコン装置 BRS形 受信器

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード40974062 品番BRS-G2CR
参考基準価格(税別)¥25,200 販売価格(税込) ¥26,378
販売価格(税別)
23,980
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

IDナンバー設定
999通り。
ボリューム右回し…通常モード
左回し…書込みモード(送信器より書込み)
出力
送信器から送られてきたIDナンバーと設定したナンバーが一致した時のみ出力します。
データ出力:15点、ストローブ:1点
NPNオープンコレクタ出力(DC30V 50mA以下、残留電圧1.8V以下)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「無線機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする