1-480709-0 TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 6.35mm メイテンロック TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40974089

TE Connectivity コネクタハウジング メス 12極 3列 6.35mm メイテンロック

商品レビューを投稿する
返品不可
内容量
1個
注文コード
40974089
品番
1-480709-0
大変申し訳ございませんが、只今品切れしております。
2026年11月中旬より順次出荷を予定しております。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥86
販売価格(税別)
¥78
仕様
コンタクト数 = 12
行数 = 3
ピッチ = 6.35mm
ジェンダー = メス
シリーズ = Universal MATE-N-LOK
併用可能製品 = ユニバーサルMate-N-Lokプラグ
ボディ向き = ストレート
長さ = 26.67mm
幅 = 20.32mm
深さ = 27.43mm
ハウジング材質 = ガラス繊維入りナイロン
TE ConnectivityユニバーサルMATE-N-LOKフリーハンギングレセプタクル式コネクタハウジング. 電線対電線又は電線対基板用途向け、6.35 mmピッチ間隔のユニバーサルMATE-N-LOレセプタクルハウジング製品で、ケーブル取り付け又はパネル取り付けが可能です。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングは、UL94V-2又はUL94V-0のナイロン製です。スナップロック式のラッチが付いているので、確実なクイックリリースと極性化で正確なかん合が保証されます。 これらのユニバーサルMATE-N-LOKレセプタクルハウジングには、ピンコンタクト又はソケットコンタクトを収納できmす。 最適なコンタクトについては、品番< 720-2133 ') 720-2133 /などを参照 圧着工具については、品番< 849-114') 849-114/を参照。ダイセットについては、品番< 849-136') 849-136/などを参照 ストレインリリーフクランプについては、代表品番< 302-0120') 302-0120/を参照してください。. UL94V-0コネクタ
RoHS指令(10物質対応)
対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする