※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS014A スッキリダクト本体140型 Panasonic(パナソニック) 40974272 DAS014A スッキリダクト本体140型 Panasonic(パナソニック) 40974272

スッキリダクト本体140型

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(5本) 注文コード40974272 品番DAS014A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥30,450
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。

種類ダクト タイプ140型 全長(m)2 収納サイズΦ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合) 色(マンセル値)ブラウン:7.4YR3.8/0.5
注意
※本体および付属品は合成樹脂製ですので、周囲温度が-20℃〜60℃で、保管・施工してください。
※連続60℃以上になる周囲温度の高い場所では、使用しないでください。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする