※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
スッキリダクト本体140型
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1パック(5本)
注文コード
40974281
品番
DAS014H
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥30,450
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
被覆銅管を収納する直線用の化粧カバーです。角ばったフォルムは建物の外壁にきれいにフィットします。
種類
ダクト
タイプ
140型
全長(m)
2
収納サイズ
Φ6.35-Φ12.70+Φ9.52-Φ15.88(断熱材厚みが液側・ガス側共に10mmの場合)
色(マンセル値)
グレー:2Y6.9/0.6
注意
※本体および付属品は合成樹脂製ですので、周囲温度が-20℃〜60℃で、保管・施工してください。
※連続60℃以上になる周囲温度の高い場所では、使用しないでください。