曜日別特売
6609987-7 TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40974369

TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac

(4件のレビュー)
取扱い終了
内容量1個注文コード40974369品番6609987-7
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
仕様
ジェンダー = オス
ヒューズ数 = None
スイッチタイプ = なし
端子方法 = スペード
定格電流 = 15A
定格電圧 = 250 V ac
取り付けタイプ = フランジマウント
動作周波数 = 50/60Hz
IECコネクタタイプ = C14
幅 = 51.76mm
深さ = 44.45mm
高さ = 24.38mm
Corcom SRBシリーズ電源インレットフィルタ. Corcom SRBシリーズの汎用電源インレットフィルタは、ユニットのスペースが限られたアプリケーションでワイドバンドRFIを抑制するのに最適です。 これらの電源インレットフィルタは、Corcom製品で最小の深さでありながら、完全なシールドとして機能します。 コスト効果の高いSRBフィルタには、取り付けハードウェアを必要としない垂直及び水平向きのスライドインマウントなど、さまざまな終端及び取り付けオプションのモデルが用意されています。 最小~低漏洩電流バージョンも用意されています。これらは患者用又は非患者用の医療機器に最適です。 その他に適合する用途には、コンピュータとアクセサリ、コンシューマエレクトロニクス、家庭用電化製品、テレビ、オーディオ、ビデオなどが挙げられます。. 33 → 3300pFの8種の容量オプションを用意 各種の終端 / 取り付けオプション ねじ又はスナップ取り付け IEC60320-1 C14終端プラグ スペード端子、ワイヤリード又はPCボードピン端子出力
RoHS指令(10物質対応)対応

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
409743696609987-7409743446609987-26609987-7 TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V ac TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス)) 40974344TE Connectivity IECフィルタ オス, IEC規格, C14 フランジマウント 15A 250 V acTE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))1個
469
税込516
相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40974369
2022-09-09
用途: アンプ製作
自動車・二輪車・自転車関連業

ノイズキラーを内蔵しているので、これ1個で完結できるのがいいですね。

2022-11-12
用途: 電源部品として

開封しないと型番が確認出来ない向きで封入されていて、開封すると15Aではなく10A物が入っていた
期限切れで交換不可との事。なかなかうまい商売をしている

MonotaROからの回答

この度は、弊社サイトにレビューをご投稿いただき、誠にありがとうございます。ご指摘の定格電流について確認したところ、弊社WEBサイト上に誤記はありませんでした。弊社出荷ミスによる不具合の場合は、返品対応等いたしますので、お問合せいただければ幸甚です。今後ともモノタロウをよろしくお願いいたします。

対象商品 : 40974369
2023-02-09
用途: 電流電圧計付電源BOX製作
アートコンチェルタンテ ライズワン

いい商品です。でももう少しやすいといいのですが。。。

対象商品 : 40974369
2022-05-26
用途: ノイズフィルター搭載
サービス業

便利です。コンパクトでいいですね。品質もまったくもんだいありませんでした。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする