DAS260PA 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 40974394

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

DAS260PA 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 40974394
DAS260PA 壁面取出しカバーPタイプ Panasonic(パナソニック) 40974394

壁面取出しカバーPタイプ

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
ブラウン
寸法A(mm)205.5
内容量1個注文コード40974394品番DAS260PA
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥1,270販売価格(税込)¥824
販売価格(税別)
749

被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。また大き目の開口穴でもきれいにふさげます。

種類壁面取出しカバートラスコ品番828-9394ブラウンタイプ60型寸法A(mm)205.5寸法F(mm)79寸法D(mm)73寸法E(mm)61寸法B(mm)128寸法C(mm)75.5コアドリル径(推奨)Φ65mm以下
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

配管化粧カバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする