仕様
センサータイプ = PT100
プローブの長さ = 2.3mm
プローブ径 = 2mm
最低検出温度 = -50℃
最大検出温度 = +600℃
ターミナルタイプ = リード
精度 = 0.3 %
応答時間 = 0.2秒(水)、10秒(空気)
TE Connectivity PTFシリーズ温度センサ. TE ConnectivityのMEAS PTFシリーズの温度センサは、長期にわたって高い安定性を発揮します。 フィードバック制御システムに最適なこのRTDは、低時定数、低質量、及びスモールアウトラインを実現しています。 ガラスコーティングが施されたケース入りのPTFシリーズは、セラミック基板上に構造化された白金層で構成されています。 この温度センサに適した用途には、医療用、車載用、プラグインプローブの検出素子、温度フィードバック制御、白物家電、産業用途などがあります。. 幅広い温度範囲 白金温度センサのDIN EN 60751規格に適合 包括的な相互互換性 耐用期間中は低ドリフト 低熱質量 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする