Panasonic(パナソニック)
Panasonic(パナソニック)の 空調/換気関連部品
Panasonic(パナソニック)の エアコン部材
Panasonic(パナソニック)の 配管化粧カバー
壁面取出しカバーPタイプ ラージ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
返品不可
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全5種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
40974516
品番
DAS2808B
参考基準価格(税別)
¥1,610
販売価格(税込)
¥1,099
販売価格(税別)
¥
999
バスケットに入れる
被覆銅管を壁から引き出す部分に使用する化粧カバーです。カバーにはフランジ部があり、Φ160までの大きな既設の化粧プレートを外さずに、その上からカバーが出来ます。
種類
壁面取出しカバー
トラスコ品番
828-9419
色
ブラック
タイプ
80型
寸法A(mm)
250.5
寸法F(mm)
95
寸法D(mm)
89
寸法E(mm)
72
寸法B(mm)
170
寸法C(mm)
82.5
コアドリル径
(推奨)Φ85mm以下