TE Connectivity ロードセル 1.5kg(負荷レンジ)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード40974518 品番FS2050-0000-1500-G
在庫数量:残り11点
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別) アウトレット
¥10,9806,398
仕様
力の測定 = 圧縮
力/負荷測定レンジ = 1.5kg
最大励起電圧 = 12V dc
定格負荷時の出力 = 4V
ターミナルタイプ = 基板ピン
全体の高さ = 25.1mm
全体の幅 = 17.27mm
全体的な深さ = 4.1mm
最低動作温度 = 0℃
最大使用温度 = +70℃
基準合致 = CE認定、RoHS準拠
TE Connectivity FS20シリーズ低圧縮力ロードセル. TE ConnectivityのMEAS FS20シリーズは、低圧縮力センサとして機能する頑丈なロードセルで構成されています。 FS20ロードセルは、相互互換性を実現するために、温度のゼロ / スパンの変化に対する熱補償によってゼロ / スパンが標準化されています。 FS20ロードセルは、Microfused(TM)技術を採用し、経年変化しやすいエポキシを使用しなくなったため、想定寿命がほぼ無期限になり、低い圧力で作動しても優れた分解能と高いオーバーレンジ能力を発揮します。 このロードセルに適した用途には、可変力制御、ポンプ、負荷 / 圧縮検知、接触検知、ロボットエンドエフェクタ、計量機器、家庭電化製品などがあります。. 差替 高レベル出力 小型 想定寿命: 無期限 高信頼性 高速な応答時間
RoHS指令(10物質対応)対応

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

「基板用センサ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする